Motion
310PY08501S
RUEDA GIRATORIA DE POLIURETANO QUE NO DEJA MARCAS DE 8 X 3 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 2500LBS
Artículo MI #02542411
No. Fabricante 310PY08501S
Precio275.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA GIRATORIA DE POLIURETANO QUE NO DEJA MARCAS DE 8 X 3 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 2500LBS
Artículo MI #02542411
No. Fabricante 310PY08501S
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
Su precio$275.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-7/16 x 4-15/16 pulg.
  • Altura de montaje
    10-1/8 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4-1/4 x 6-1/2 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    2-1/16 pulg.
  • Radio giratorio
    2-1/16 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    3 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Forma del orificio del perno
    Ranurado
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    2,000 a 3,999 lb
  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Tipo de plataforma de rueda
    Contender de Contender de Kingpinless
  • Serie de ruedas
    Serie 310
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Color principal
    NEGRO
  • Material del núcleo
    Hierro fundido
  • Acabado del bastidor
    ZINC
  • Material del bastidor
    ACERO
  • Tolerancia al calor
    -40 a 180 °F
  • Capacidad de carga
    2500 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    310PY08501S
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Acabado/revestimiento de la plataforma
    Enchapado en zinc
  • Serie
    SERIE 310
  • Color de la banda de rodadura
    VERDE
  • Material de la banda de rodadura
    POLIURETANO
  • Tipo
    GIRATORIO
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en el núcleo de hierro

Descripción general

Descripción del fabricante
310PY08501S 8X3 TOP DE RUEDECILLA DE URA DE POLIÉSTER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron