Motion
62CA05201R
RUEDA RÍGIDA DE HIERRO FUNDIDO DE 5 X 2 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 1300LBS
Artículo MI #02542739
No. Fabricante 62CA05201R
Precio80.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA RÍGIDA DE HIERRO FUNDIDO DE 5 X 2 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 1300LBS
Artículo MI #02542739
No. Fabricante 62CA05201R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio80.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la placa de montaje
    4-1/2 x 6-1/4 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2 pulg.

Detalles

  • Forma del orificio del perno
    Ranurado
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    1,000 a 1,999 lb
  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Tipo de plataforma de rueda
    Servicio pesado
  • Serie de ruedas
    Serie 62
  • Color principal
    GRIS
  • Material del núcleo
    Hierro fundido
  • Acabado del bastidor
    ZINC
  • Tolerancia al calor
    800 + °F
  • Número de catálogo del fabricante
    62CA05201R
  • Tipo de producto
    Piezas de ruedas y ruedas
  • Acabado/revestimiento de la plataforma
    Enchapado en zinc
  • Serie
    SERIE 62
  • Color de la banda de rodadura
    GRIS
  • Material de la banda de rodadura
    HIERRO FUNDIDO
  • Tipo
    RÍGIDO
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO
  • Tipo de material de rueda
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
62CA05201R 5X2 CAS IRN SWL TOP CON RUEDAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"