Motion
81MR12501R
Material de la rueda de caucho, 12.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 3.0000 pulg. de ancho de la cara, 1200 lb de capacidad de carga
Artículo MI #02543415
No. Fabricante 81MR12501R
Precio300.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de la rueda de caucho, 12.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 3.0000 pulg. de ancho de la cara, 1200 lb de capacidad de carga
Artículo MI #02543415
No. Fabricante 81MR12501R
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
Precio300.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3.0000 pulg.
  • Altura de montaje
    13.5000 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    3.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    12.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Dureza
    70-85 Costa A
  • Capacidad de carga
    1200 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    81
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Color de la rueda
    Banda negra sobre núcleo de esmalte negro
  • Material de la rueda
    Goma
  • Tipo de material de rueda
    Goma
  • Tipo de rueda
    MR - Goma Moldon (hierro fundido)

Descripción general

Descripción del fabricante
81MR12501R 12X3 RBR SWL RUEDA SUPERIOR PLT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron