Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Ancho de la cara3 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3-3/8 x 5-1/4 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2-7/16 x 4-15/16 pulg.
- Altura de montaje7-5/8 pulg.
- Placa de montaje Tamaño4-1/4 x 6-1/4 pulg.
- Cable giratorio Longitud1-1/2 pulg.
- Radio giratorio1-1/2 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura3 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Forma del orificio del pernoRanurado
- Rango de capacidad de carga de las ruedas2,000 a 3,999 lb
- Tipo de montaje de ruedaPLACA SUPERIOR
- Tipo de plataforma de ruedaServicio pesado
- Serie de ruedasSerie 81
- Tipo de ruedaGiro
- Color principalNEGRO
- Material del núcleoHierro fundido
- Acabado del bastidorZINC
- Material del bastidorACERO
- Tolerancia al calor-40 a 180 °F
- Capacidad de carga2000 lb
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante81PY06501S
- Tipo de productoRuedas de placa
- Acabado/revestimiento de la plataformaEnchapado en zinc
- SerieSERIE 81
- Color de la banda de rodaduraVERDE
- Material de la banda de rodaduraPOLIURETANO
- TipoGIRATORIO
- Tipo de cojinete de ruedaRODILLO
- Dureza de la rueda60D
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en el núcleo de hierro