Motion
81TM08401R
Rueda con ruedas de placa rígida - Serie 81 , Material de rueda fenólica, Diámetro de rueda de 8 pulg., Ancho de cara de 2-1/2 pulg., Capacidad de carga de 2000 lb
Artículo MI #02543464
No. Fabricante 81TM08401R
Precio179.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda con ruedas de placa rígida - Serie 81 , Material de rueda fenólica, Diámetro de rueda de 8 pulg., Ancho de cara de 2-1/2 pulg., Capacidad de carga de 2000 lb
Artículo MI #02543464
No. Fabricante 81TM08401R
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
Precio179.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-7/16 x 4-15/16 pulg.
  • Altura de montaje
    10.0000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    5 x 6-1/4 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Forma del orificio del perno
    Ranurado
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    2,000 a 3,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Servicio pesado
  • Serie de ruedas
    Serie 81
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Material del núcleo
    Resina fenólica
  • Capacidad de carga
    2000 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Acabado/revestimiento de la plataforma
    Enchapado en zinc
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Tipo de material de rueda
    Fenólico

Descripción general

Descripción del fabricante
81TM08401R RGD CST C/W 8 X 2 1/

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron