Motion
850PA12909R
Material de la rueda de poliuretano, 12.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 6.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 15000 lb
Artículo MI #02543571
No. Fabricante 850PA12909R
Precio4,794.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de la rueda de poliuretano, 12.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 6.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 15000 lb
Artículo MI #02543571
No. Fabricante 850PA12909R
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
Precio4,794.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    6.0000 pulg.
  • Altura de montaje
    15.7500 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    6.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    12.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Dureza
    95 Costa A
  • Capacidad de carga
    15000 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    850
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo cónico
  • Color de la rueda
    Dibujo verde en el núcleo de aluminio
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano
  • Tipo de rueda
    PA - Poliuretano (núcleo de aluminio)

Descripción general

Descripción del fabricante
850PA12909R DUAL 800-SER RGD CON 1