Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la cara4.0000 pulg.
- Altura de montaje6.0000 pulg.
- Swivel Lead Length2.0000 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura4.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda4.0000 pulg.
Details
- Tipo de ruedaGiro
- DurezaBrinell 145
- Capacidad de carga3500 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie90
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Color de la ruedaEsmalte gris
- Material de la ruedaMetal
- Tipo de material de ruedaMetal
- Tipo de ruedaCA - Hierro fundido
Descripción general
Descripción del fabricante
90CA04701S 4X4 CAS IRN SWL TOP CON RUEDAS