Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3.0000 pulg.
- Altura de montaje8.0000 pulg.
- Cable giratorio Longitud2.2500 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura3.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda8.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de ruedaGiro
- DurezaBrinell 145
- Capacidad de carga2800 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie90
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Color de la ruedaEsmalte gris
- Material de la ruedaMetal
- Tipo de material de ruedaMetal
- Tipo de ruedaCA - Hierro fundido
Descripción general
Descripción del fabricante
90CA06501S 6X3 CAS IRN SWL TOP CON RUEDAS