Motion
94FS06409R
Diámetro de rueda de 6.0000 pulg., ancho de cara de 2.5000 pulg., capacidad de carga de 4000 lb
Artículo MI #02543890
No. Fabricante 94FS06409R
Precio583.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de rueda de 6.0000 pulg., ancho de cara de 2.5000 pulg., capacidad de carga de 4000 lb
Artículo MI #02543890
No. Fabricante 94FS06409R
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
Su precio$583.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2.5000 pulg.
  • Altura de montaje
    8.5000 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    2.5000 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2.5000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    4000 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    94
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo cónico
  • Color de la rueda
    Esmalte de capa transparente
  • Tipo de rueda
    FS - Acero forjado contra caídas

Descripción general

Descripción del fabricante
94FS06409R RGD CST C/W 6 X 2 1/

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"