Motion
FS0640031
Rueda giratoria de acero forjado - 6 pulg. de diámetro, 2-1/2 pulg. de cara, cojinete de bolas, capacidad de 4000 lb
Artículo MI #02544538
No. Fabricante FS0640031
Precio269.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de acero forjado - 6 pulg. de diámetro, 2-1/2 pulg. de cara, cojinete de bolas, capacidad de 4000 lb
Artículo MI #02544538
No. Fabricante FS0640031
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
Precio269.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1 pulg.
  • Diámetro interior del orificio
    1-15/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • ID del cojinete
    1 pulg.
  • Capacidad de carga
    4000 lb
  • Rango de capacidad de carga
    Más de 4,000 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 800 °F
  • Tipo de banda de rodadura
    Plano
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de material de rueda
    Acero forjado

Descripción general

Descripción del fabricante
FS0640031 CFS00003 6X2-1/2 LES