Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje3/4 pulg.
- Diámetro interior del orificio1-3/16 pulg.
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-3/16 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2 pulg.
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAmortiguación de impactos
- ID del cojinete3/4 pulg.
- Color principalGRIS OSCURO
- Descripción Palabra claveNúcleo de hierro
- DurezaDe 70 a 85 Shore A
- Tolerancia al calor-40 a 180 °F
- Capacidad de carga600 lb
- Rango de capacidad de carga600 a 999 lb
- Número de catálogo del fabricanteMR0820112
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 180 °F
- Color de la banda de rodaduraNEGRO
- Material de la banda de rodaduraMOLDEADO DE GOMA ACTIVADO
- Tipo de banda de rodaduraCorona
- TipoRUEDA
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRODILLO
- Material de la ruedaHierro fundido
- Tipo de material de ruedaCaucho moldeado en el núcleo de hierro (alta temperatura)
Descripción general
- Cara de la rueda: corona moderada
- Acabado: Dibujo negro sobre núcleo de esmalte negro
- Rango de temperatura: -40°F a +180°F
- Dureza: 80–83 Shore A
- Tipo de cojinete: cilíndrico
- Las bandas de rodadura de goma del cojín se vulcanizan en núcleos de hierro fundido
- La banda de rodadura de goma suave proporciona un efecto de amortiguación a la carga y una excelente protección del suelo
- Alta absorción de impactos
- Proporciona un funcionamiento silencioso al tiempo que amortigua la vibración