Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.18 lb
Detalles
- Tipo de accesorioManguito protector
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- ColorAmarillo
- País de origenCN
- DescripciónPolySleeve de Gates es una envoltura en espiral diseñada para proteger o unir la manguera por su aspecto y seguridad. PolySleeve protege la manguera de rozaduras, rozaduras, aplastamientos, rayos ultravioletas y otros peligros que causan fallos en la manguera. Puede ser una forma fácil y económica de proteger el equipo, reducir el tiempo improductivo, mejorar el avistamiento y mejorar el aspecto general. PolySleeve se puede instalar fácilmente, incluso después de que el conjunto o los conjuntos de manguera estén en su lugar. Los bordes son redondeados, por lo que los instaladores no se cortan las manos. Simplemente envuelva una sección de PolySleeve de Gates en el área de abrasión o envuélvala alrededor de cualquier cantidad de manguera para una mejor apariencia o seguridad. Se ofrece en negro o amarillo en una amplia gama de tamaños. Este producto está hecho de polietileno de alta densidad (HDPE) de pared pesada y tiene un amplio rango de temperaturas. En -40°F empieza a volverse algo quebradizo y en 280°F empieza a volverse blando. Una vez normalizada la temperatura, PolySleeve vuelve rápidamente a su estado original. PolySleeve está fabricado con un anti–
- Tipo de extremoPSY
- Tipo de accesorioManguito
- Código de armonización3926.90.9985
- Número de catálogo del fabricante7277-1190
- Número de Upc del fabricante072053737400
- MaterialPolietileno
- Tipos de productosManguito de polietileno
- UPC_NO072053737400
Descripción general
- Disponible en dos colores (negro y amarillo), varios tamaños para mangueras o agrupaciones individuales; viene con bordes redondeados tanto por dentro como por fuera para mayor seguridad; fácil de instalar antes o después de la fabricación o instalación del conjunto; rango de temperatura efectivo de –40°F a +280°F (–40°C a +130°C); protege contra condiciones ambientales adversas para reducir el tiempo de inactividad; protección segura y asequible para líneas hidráulicas y neumáticas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver estudio de caso
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver folleto
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de GatesLos ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Ver folleto
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de GatesMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de alquiler de equipos de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Ofrece un rendimiento, durabilidad y fiabilidad mejorados para satisfacer las demandas cambiantes de las aplicaciones hidráulicas modernas.
Hoja de ventas de mangueras de refrigeración para Data Master Megaflex de Gates
Elija Data Master Megaflex para una refrigeración de gran diámetro que no puede permitirse la contaminación. Con un tubo de EPDM curado con peróxido y sin zinc, esta innovadora manguera permite un flujo de refrigerante más rápido, la mejor compatibilidad de refrigerante de su clase y evita la contaminación con el tiempo. A diferencia de las opciones de PVC y acero inoxidable, la cubierta MegaFlex de Gates reduce el acodamiento y ofrece una comodidad que se puede reparar en campo, perfecta para operaciones expansivas que necesitan moverse rápido y mantenerse por delante.