Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio5/8 pulg.
- Altura total2.28 pulg.
- Longitud total3.84 pulg.
- Ancho general2-3/4 pulg.
- Tamaño/tipo del puerto 1NPT de 1/2 pulg.
- Peso1.04 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de fluido compatibleAire, aceite ligero, medios no corrosivos, agua
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv4 Cv
- Presión máxima de funcionamiento+150 psi
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamiento0 a +150 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +180 °F
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- Consumo de energía del solenoide10.1 W
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA, 120 V CA
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada