Motion
F4B 212-TF

SKF
F4B 212-TF

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2-3/4 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02546924
No. Fabricante F4B 212-TF
Precio556.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F4B 212-TF

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2-3/4 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02546924
No. Fabricante F4B 212-TF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$556.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    152.40 mm
  • Agujero Diámetro  
    2-3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    87.4 mm
  • Longitud total Diámetro  
    197 mm
  • Peso
    15.66 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    7316577344090
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14920 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11030 lbf
  • Cojinete de repuesto
    YAR 215-212-2F
  • Serie
    AF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7316577344090

Descripción general

Descripción del fabricante
F4B UNIDAD MONTADA 212-TF BRIDA DE PERNO 4
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good