Motion
ALMOHADILLA DE 543632 5" R/FIBRA MEDM HLDR

3M
543632 5" R/FIBRE MEDM HLDR PAD

Almohadilla de soporte de disco - 5 in de diámetro de almohadilla, 5/8-11 in de tamaño de rosca
Artículo MI #02559013
No. Fabricante 543632 5" R/FIBRE MEDM HLDR PAD
Precio89.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
543632 5" R/FIBRE MEDM HLDR PAD

Almohadilla de soporte de disco - 5 in de diámetro de almohadilla, 5/8-11 in de tamaño de rosca
Artículo MI #02559013
No. Fabricante 543632 5" R/FIBRE MEDM HLDR PAD
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
Precio89.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la almohadilla
    5 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.
  • Peso
    0.421 lb

Detalles

  • Clasificación de densidad
    Medio
  • Cantidad del paquete del fabricante
    5
  • Número de Upc del fabricante
    00051115324697
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo S
  • UPC_NO
    00051115324697

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE 543632 5" R/FIBRA MEDM HLDR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
Los clientes también compraron