Motion
27225
Threadlocker - Alto, rojo, 250 ml, botella
Artículo MI #02561927
No. Fabricante 27225
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Threadlocker - Alto, rojo, 250 ml, botella
Artículo MI #02561927
No. Fabricante 27225

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    250 ml

Detalles

  • Aplicación
    Bloqueo de roscas
  • Fuerza de torsión de ruptura
    180 pulg.
  • Color
    Rojo
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +450 °F
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Fuerza de torsión predominante
    270 pulg.
  • Resistencia de bloqueo de roscas
    Alto

Descripción general

Descripción del fabricante
27225 SELLADOR DE ROSCAS ROJO DE ALTA TEMPERATURA

También puede gustarle

Los clientes también compraron