Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.5313 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Ancho de la carcasa0.9219 pulg.
- Ancho del anillo interior1.2813 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2813 pulg.
- Longitud total Diámetro4.4063 pulg.
- Ancho general2.3750 pulg.
- Peso1.3 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricante715691
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuesto2-012T DRT
- Tipo de selloSello de contacto de múltiples labios para servicio pesado
- SerieSFT-T
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP