Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.6563 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos5.6363 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro1.5625 pulg.
- Ancho de la carcasa1.5000 pulg.
- Ancho del anillo interior1.9375 pulg.
- Longitud a través del orificio1.9375 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- En general Altura2.0160 pulg.
- Longitud total6.7500 pulg.
- Longitud total Diámetro6.7500 pulg.
- Ancho general4.1250 pulg.
- Peso4.5 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- ColorNegro
- DescripciónRodamiento de bolas de brida de 2-Bolt de hierro fundido montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo de tornillo de ajuste - Alta contaminación - SFT-25 DRT
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de carga dinámica7340 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Código de armonización8483.20.4040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 2-Bolt
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricante715468
- Número de Upc del fabricante662461327692
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.400 rpm
- Velocidad máxima400 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- RelubricableSí
- Cojinete de repuesto2-19 DRT
- Tipo de reténRetenedor para conducción en tierra
- Tipo de selloSello de contacto de múltiples labios para servicio pesado
- AutoalineaciónSí
- SerieSFT
- Capacidad de carga estática4467 lbf
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461327692
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP