Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud143.70 mm
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro40 mm
- Ancho de la carcasa38.10 mm
- Ancho del anillo interior49.20 mm
- Longitud a través del orificio49.20 mm
- En general Altura4-1/8 pulg., 104.80 mm
- Longitud total6-3/4 pulg., 171.50 mm
- Longitud total Diámetro171.5 mm
- Ancho general104.8 mm
- Peso4.5 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Número de cojinete5208
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de carga dinámica7340 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Código de armonización8483.20.4040
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricante715463
- Número de Upc del fabricante662461327609
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuesto5208 DRT
- Tipo de selloSello de contacto de múltiples labios para servicio pesado
- AutoalineaciónSí
- SerieSFT
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461327609
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP