Motion
HTC SFT-28

SEALMASTER
SFT-28 HTC

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.7500 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de sellado de contacto de alta temperatura
Artículo MI #02563867
No. Fabricante SFT-28 HTC
Precio2,168.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SFT-28 HTC

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.7500 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de sellado de contacto de alta temperatura
Artículo MI #02563867
No. Fabricante SFT-28 HTC
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
Precio2,168.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.8438 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.5625 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.9375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9375 pulg.
  • En general Altura  
    4-3/8 pulg., 111.10 mm
  • Longitud total
    7-1/16 pulg., 179.40 mm
  • Longitud total Diámetro  
    7.0625 pulg.
  • Ancho general
    4.3750 pulg.
  • Peso
    5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero/Óxido negro
  • Número de cojinete
    2-112
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    7901 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    724458
  • Número de Upc del fabricante
    662461320877
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    2-112 HTC
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de alta temperatura
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    SFT
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461320877

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG HTC SFT-28
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"