Motion
SFT-28 XLO

SEALMASTER
SFT-28 XLO

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.7500 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de laberinto de fieltro recortado
Artículo MI #02563936
No. Fabricante SFT-28 XLO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SFT-28 XLO

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.7500 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de laberinto de fieltro recortado
Artículo MI #02563936
No. Fabricante SFT-28 XLO
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.8440 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    5.8438 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.5625 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.9375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9375 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    2.0470 pulg.
  • Longitud total
    7.0630 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.0630 pulg.
  • Ancho general
    4.3750 pulg.
  • Peso
    5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Número de cojinete
    2-112 XLO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Gris
  • Descripción
    Rodamiento de bolas Sealmaster de hierro fundido con montaje 2-Bolt - Acero con rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo de tornillo de ajuste - Arrastramiento extrabajo - SFT-28 XLO
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    7901 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 2-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Sólo recubierto de aceite - Sin llenado de grasa de fábrica
  • Tipo de lubricación
    Sólo recubierto de aceite - Sin llenado de grasa de fábrica
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SFT-28 XLO
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461322659
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Cojinete de repuesto
    2-112 XLO
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Laberinto de fieltro recortado
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    SFT
  • Capacidad de carga estática
    5139 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461322659

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG SFT-28 XLO
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
  • Anillo interior endurecido por zonas con 120° tornillos de fijación con espaciado y tornillos de fijación facetados con diamante
  • Sello de arrastre extrabajo que reduce el sello laberíntico de fieltro y el dedo
  • Retén de nailon para reducir la resistencia general
  • Lubricado con aceite y suministrado con un adaptador y un enchufe para una fácil relubricación en campo
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
  • Más holgado que el ajuste estándar de la carcasa para facilitar la alineación en marcos ligeros

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"