Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.5000 pulg.
- Ancho de la base2.8750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.9375 a 7.5625 pulg.
- Tamaño del perno0,6250 pulg.
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Altura total5.0938 pulg.
- Longitud total9.5000 pulg.
- Ancho general1.2188 pulg.
- Peso11.5 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante713029
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoAR-2-115 ATO
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieEMP
- UPC_NO662461065525
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP