Motion
SC-27 CXU

SEALMASTER
SC-27 CXU

Cartucho de cojinete de bolas 719664 - Orificio de 1.6875 in, D.E. de 4.3750 in, Ancho de carcasa de 1.4375 in, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Rendimiento estándar
Artículo MI #02564211
No. Fabricante SC-27 CXU
Precio2,028.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SC-27 CXU

Cartucho de cojinete de bolas 719664 - Orificio de 1.6875 in, D.E. de 4.3750 in, Ancho de carcasa de 1.4375 in, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Rendimiento estándar
Artículo MI #02564211
No. Fabricante SC-27 CXU
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
Precio2,028.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.6875 pulg.
  • Carcasa Ancho  
    1.4375 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.9375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.3750 pulg.
  • Peso
    4.50 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100/Óxido negro
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho cilíndrico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    719664
  • Número de Upc del fabricante
    662461110522
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • Cojinete de repuesto
    2-111
  • Tipo de sello
    Sensación
  • Serie
    SC
  • UPC_NO
    662461110522

Descripción general

Descripción del fabricante
SC-27 CXU CYL CTDG
  • Con volante de sellado

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"