Motion
SF-39C CXU

SEALMASTER
SF-39C CXU

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 2-7/16 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto
Artículo MI #02564214
No. Fabricante SF-39C CXU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SF-39C CXU

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 2-7/16 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto
Artículo MI #02564214
No. Fabricante SF-39C CXU
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.9375 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.5625 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.5625 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.8750 pulg.
  • Peso
    11 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero/Óxido negro
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    719756
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    2-27C
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    SF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461111284

Descripción general

Descripción del fabricante
SF-39C FLG CXU
  • Grasa compleja de litio (incluida)

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"