Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salida1/2 pulg.
Detalles
- Kit de reparación del extremo del aire476.V007.000
- Escape de aire3/8 NPT
- Entrada de aire3/8 NPT
- Material de la bolaPTFE
- Material de la sección centralPolipropileno
- Comprobar el material del asientoPTFE
- Descripción Palabra clavePuertos NPT de 1/2 pulg.
- Material del diafragmaPTFE
- Serie de diafragmasTef-Matic (2 piezas)
- Tipo de puerto de entrada/salidaNPT
- Presión máxima100 psi
- Sólidos máx.1/16 en diám.
- Caudal máximo12 gpm
- Material de la junta tóricaSilicona encapsulada
- Puertos de entrada estándarNPT hembra (horizontal/centro)
- Puerto de salida estándarNPT hembra (vertical)
- Elevador de aspiraciónSeco - 20.00 pies, húmedo - 25.00 pies
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoPerno no metálico
- Kit de reparación del extremo húmedoKIT TF E5P
- Materiales húmedosPolipropileno
Descripción general
- Construcción duradera y duradera
- Amplia gama de tamaños y aplicaciones
- Diversa oferta de materiales para sus aplicaciones
- Sumergible y portátil
- Sin congelación, sin paralización
- Fiabilidad de encendido/apagado