Motion
2403-LH-12-08-SS

BRENNAN INDUSTRIES INC
2403-LH-12-08-SS

2403-LH-12-08-SS MJ-MJ LG HEX ST
Artículo MI #02567295
No. Fabricante 2403-LH-12-08-SS
Precio344.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRENNAN INDUSTRIES INC
2403-LH-12-08-SS

2403-LH-12-08-SS MJ-MJ LG HEX ST
Artículo MI #02567295
No. Fabricante 2403-LH-12-08-SS
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
Precio344.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg., 3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 JIC 37°, 3/4 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg., 3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 JIC 37°, 3/4 JIC 37°
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    3/4 en macho JIC 37° Flare x 1/2 en macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-1/16–12
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/4–16
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    2403

Descripción general

Descripción del fabricante
2403-LH-12-08-SS MJ-MJ LG HEX ST
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"