Motion
7205-08-18-NWO-FG

BRENNAN INDUSTRIES INC
7205-08-18-NWO-FG

7205-08-18-NWO MJ-MMADJ 90 °
Artículo MI #02567404
No. Fabricante 7205-08-18-NWO-FG
Precio37.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRENNAN INDUSTRIES INC
7205-08-18-NWO-FG

7205-08-18-NWO MJ-MMADJ 90 °
Artículo MI #02567404
No. Fabricante 7205-08-18-NWO-FG
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
Su precio$37.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg., 18 mm
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg., 18 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    JIC macho, resalte de junta tórica ajustable métrico macho
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16 UNF, M18X1.5
  • Estilo final 2
    JIC macho, resalte de junta tórica ajustable métrico macho
  • Rosca del extremo 2
    3/4-16 UNF, M18X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    7205

Descripción general

Descripción del fabricante
7205-08-18-NWO MJ-MMADJ 90 °

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good