Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 NPT
Detalles
- Precisión≤±0.5 %
- Conexión eléctricaMacho M12x1, 5 polos
- Compensación de fluidoAire
- Rango de presión de funcionamiento0 a +3000 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-13 a +185 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto (inferior)
- Tiempo de respuesta de señal10 ms
- Estándares cumplidosCE, EN 50081-1, EN 50081-2, EN 50082-1, EN 50082-2
- Acción de cambioPNP (salida 2 )
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación