Motion
2/5M900JB
PolyFlex® 89122900 Polyflex Belt - 5M Size, 2 Sections, 35.43 in Outside Length, 0.1875 in Rib Width, 0.3750 in Top Width, 35.43 in Effective Length
Artículo MI #02567795
No. Fabricante 2/5M900JB
Precio93.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PolyFlex® 89122900 Polyflex Belt - 5M Size, 2 Sections, 35.43 in Outside Length, 0.1875 in Rib Width, 0.3750 in Top Width, 35.43 in Effective Length
Artículo MI #02567795
No. Fabricante 2/5M900JB
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
Precio93.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud efectiva
    900 mm / 35.43 pulg.
  • Longitud exterior
    900 mm
  • Ancho de costilla
    0.1875 pulg.
  • Tamaño de la sección
    5M
  • Grosor
    3 mm
  • Ancho superior
    10 mm
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de construcción
    Con banda
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de catálogo del fabricante
    2/5M900JB
  • Número de Upc del fabricante
    072053246322
  • Material
    Poliuretano
  • Número de secciones
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +180 °F
  • Sección
    5M/JB
  • Número comercial
    5M900JB
  • UPC_NO
    072053246322

Descripción general

Descripción del fabricante
2/5M900 CINTURÓN POLYFLEX
  • El compuesto de poliuretano de alto módulo resiste la fatiga, el desgaste, el ozono y la mayoría de las condiciones ambientales
  • También mejora la adherencia a las cuerdas de tracción
  • El método de moldeado preciso elimina las capas y superposiciones para unfuncionamiento suave y una vibración baja
  • El soporte acanalado proporciona una mayor estabilidad lateral y alivia la tensión de flexión
  • La construcción exclusiva de poliuretano en ángulo 60° da como resultadoun mejor soporte de la sección de tracción que transmite una distribución de carga más uniforme a velocidades más altas en menos espacio que las correas trapezoidales convencionales
  • Recomendado para su uso en fresadoras de banco, tornos, máquinas de carpintería y metalurgia, equipos periféricos de ordenador, pequeños sopladores, etc.Disponible bajo demanda como juegos a juego.