Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real11-3/8 x 23-3/8 x 1-3/4 pulg.
- Tamaño del filtro12 x 24 x 2 pulg.
- Área de medios8 pies2
Detalles
- Material del filtroDuraflex
- Material del bastidorTabla de bebidas
- Temperatura máxima de funcionamiento+150 °F
- Flujo de aire máximo1000 cfm
- MERV8
- Cantidad del paquete12
- Pliegues por pie15
- Velocidad nominal del aire500 pies/min
- Resistencia inicial nominal0.33 pulg. de peso
- Resistencia final recomendada1 pulg. de peso