Motion
L100 15MMH7 5X2.3MMKW

LOVEJOY INC
L100 15MMH7 5X2.3MMKW

68514447123 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L100, mordaza recta, calibre de 15 mm, acabado con chaveta, hierro
Artículo MI #02569012
No. Fabricante L100 15MMH7 5X2.3MMKW
Precio69.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
L100 15MMH7 5X2.3MMKW

68514447123 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L100, mordaza recta, calibre de 15 mm, acabado con chaveta, hierro
Artículo MI #02569012
No. Fabricante L100 15MMH7 5X2.3MMKW
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
Precio69.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    15 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    3.4800 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L100
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.54 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3800 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5400 pulg.
  • Peso
    1.56 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Capacidad de par
    1134 pulg.
  • UPC_NO
    685144471239

Descripción general

Descripción del fabricante
L100-HUB-15MMH7-5X2.3MMKW