Motion
871711
Válvula de retención de doble función accionada por piloto Stak del sistema - Accionamiento piloto, flujo máx. de 16 gpm
Artículo MI #02571060
No. Fabricante 871711
Precio573.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de retención de doble función accionada por piloto Stak del sistema - Accionamiento piloto, flujo máx. de 16 gpm
Artículo MI #02571060
No. Fabricante 871711
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
Su precio$573.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.57 pulg.
  • Longitud total
    101 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tamaño (ISO-4401)
    Talla 03
  • Tamaño de la válvula
    D07

Detalles

  • Accionamiento
    Piloto
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Comprobar ubicación
    Registro en el puerto A, piloto en el puerto B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de retención de doble función operada por piloto
  • Número de diseño
    41
  • Tipo de conector eléctrico
    Ninguna
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico antidesgaste
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    70 °C
  • Caudal máximo
    16 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °C
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Diseño DGMPC-3 41
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DGMPC 3 DABK DBAK 41 VÁLVULA
  • Permitir el flujo libre en una dirección en la línea en la que se encuentra el elemento de la válvula de retención (no es posible el flujo en la dirección opuesta)
  • Requisitos de espacio reducidos
  • Versátil y fácil de instalar
  • Resistente y fiable

También puede gustarle

Los clientes también compraron