Motion
27013
Destornillador - TiP ranurado, Punta de 0.35 mm, Longitud de la hoja de 150 mm, 94.5 mm
Artículo MI #02571609
No. Fabricante 27013
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - TiP ranurado, Punta de 0.35 mm, Longitud de la hoja de 150 mm, 94.5 mm
Artículo MI #02571609
No. Fabricante 27013
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    1.3 mm
  • Longitud de la cuchilla
    150 mm
  • Longitud total
    94.5 mm
  • Tamaño de la boquilla
    0.35 mm

Detalles

  • Material de la hoja
    Cerámica
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Estilo de mango
    Plástico
  • Magnético
    No
  • Punta magnetizada
    No
  • Estilo de boquilla
    Ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
27013 ACERO INOX. CERÁMICA PRECISINA 1.3 X 15MM