Motion
31115
Destornillador Phillips TiP, #2 Tamaño de la punta, 100 mm Longitud de la hoja, 218 mm
Artículo MI #02571787
No. Fabricante 31115
Precio14.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador Phillips TiP, #2 Tamaño de la punta, 100 mm Longitud de la hoja, 218 mm
Artículo MI #02571787
No. Fabricante 31115
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
Precio14.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    6 mm
  • Longitud de la cuchilla
    100 mm
  • Longitud total
    218 mm
  • Tamaño de la boquilla
    #2

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Agarre de amortiguación, ergonómico, multicomponente
  • Estilo de boquilla
    Phillips
  • UPC_NO
    084705311159

Descripción general

Descripción del fabricante
31115 SFTFNSH PHL 2 X 100MM