Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja6 mm
- Longitud de la cuchilla12 pulg.
- Longitud total418 mm
- Tamaño de la boquilla#2
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado duro
- Estilo de mangoEmpuñadura del cojín
- MagnéticoNo
- Punta magnetizadaNo
- Estilo de boquillaPhillips
- UPC_NO084705311180