Motion
86526
TOM STK 213 F / 101 C
Artículo MI #02580120
No. Fabricante 86526
Precio23.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TOM STK 213 F / 101 C
Artículo MI #02580120
No. Fabricante 86526
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
Precio23.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.625 pulg.
  • Longitud
    0.625 pulg.
  • Longitud de la varilla
    5 pulg.
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Altura del paquete de la caja
    1.625 pulg.
  • Longitud del paquete de la caja
    3.625 pulg.
  • Ancho del paquete de la caja
    5.5 pulg.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    3822000002
  • Incluye clip para bolsillo
    Clip de bolsillo incluido
  • Temperatura de fusión
    +213 °F
  • Cantidad del paquete
    1
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ASME código B31.3, ANSI/ASME código B32.1, ASME código 1.111, ASME código V11, AWS D1.1, NIST rastreable

Descripción general

Descripción del fabricante
86526 213F CONO DE CRAYÓN INDICADOR DE TEMPERATURA
  • Cuando la varilla se funde, se alcanza la temperatura precisa
  • Preciso hasta +/- 1% de las temperaturas nominales de Fahrenheit y +/- 3% Celsius; sin necesidad de calibración del sensor
  • Ideal para: precalentamiento, tratamiento térmico posterior a la soldadura, monitorización de la temperatura entre pasadas, alivio de tensión y recocido
  • El soporte protector, el clip para camisa y el anillo de ajuste evitan la rotura y mejoran el manejo
  • Cumple con los códigos de soldadura: AWS D1.1, ANSI/ASME Código B32.1 y B31.3, ASME Código Sec. I, III y VII, rastreable por NIST
  • Fabricado en EE. UU.
  • Tenga en cuenta que el color de los termofusibles no forma parte de su función, ya que la señal de temperatura consiste en la fusión. El color del indicador está sujeto a cambios sin previo aviso.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"