Especificaciones
Dimensiones
- Altura15 pulg.
- Talla para hombre7
Detalles
- AplicaciónAgricultura, cervecerías y embotellado, bota resistente a productos químicos, lácteos, industrias pesqueras, procesamiento de alimentos, procesamiento de carne, perforación y refinado de aceite, eliminación de residuos
- Tipo de cierreSin cordones
- ColorBeige
- Material del forroTejido
- Material de la entresuelaAcero
- Línea de productosSeguridad
- Características de protecciónParte inferior resistente a las perforaciones, impermeable
- Estándares cumplidosASTM F2413-05, CAN/CSA Z195-02
- Protección de los dedosProtección del metatarso, punta de acero
- Material superiorNeopreno