Especificaciones
Dimensiones
- Altura16 pulg.
- Talla para hombre5
Detalles
- AplicaciónBota para clima frío
- Tipo de cierreSin cordones
- ColorBeige
- Material del forroTejido
- Material de la entresuelaSensación
- Línea de productosSeguridad
- Características de protecciónResistente al agua
- Características de resistencia a los resbalonesTira resistente a los resbalones
- Estándares cumplidosASTM F2413-05, ASTM F2413-11 M I/75 C/75 EH, CAN/CSA Z195-02
- Protección de los dedosPuntera de acero
- Material superiorNeopreno