Motion
16TH7NC XCTN

GATES RUBBER CO
16TH7NC XCTN

TH7NC Manguera hidráulica no conductora - 1 pulg. D.I., 1.32 pulg. D.E., presión de trabajo de 1000 psi / 68.9 bar, presión de ráfaga de 4000 psi / 275.8 bar, cubierta de uretano, tubo de nailon sin costuras (tipo Z)
Artículo MI #02583556
No. Fabricante 16TH7NC XCTN
Precio17.47 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
16TH7NC XCTN

TH7NC Manguera hidráulica no conductora - 1 pulg. D.I., 1.32 pulg. D.E., presión de trabajo de 1000 psi / 68.9 bar, presión de ráfaga de 4000 psi / 275.8 bar, cubierta de uretano, tubo de nailon sin costuras (tipo Z)
Artículo MI #02583556
No. Fabricante 16TH7NC XCTN
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
Precio17.47 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Longitud
    61 m / 200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    165.1 mm/6.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.32 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    4000 psi / 275.8 bar
  • Color
    Naranja
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Naranja
  • Material de la cubierta
    Uretano
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Descripción Palabra clave
    AAG 100R7
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Uretano
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Material del tubo interior
    Nailon sin costuras (tipo Z)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    44671198
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    770075321873
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +93°C / +200 °F
  • Temperatura mínima
    -54°C / -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a 200 °F
  • Resistencia física
    Envejecimiento, congelación, calor, clima
  • Uso recomendado
    Se recomienda la manguera hidráulica no conductora TH7NC para fluidos hidráulicos sintéticos y de petróleo. Las aplicaciones incluyen equipos móviles eléctricos y telefónicos (recolectores de cerezas), líneas de lubricación, líneas de control de prevención de soplados, elevadores hidráulicos y maquinaria agrícola y de construcción. El color naranja TH7NC cumple con los requisitos de no conductividad de SAE 100R7 y cumple o supera los requisitos de rendimiento de SAE 100R7 con un radio de curvatura significativamente más ajustado. Cumple con ANSI A92.2 para dispositivos aéreos montados en vehículos.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, poliéster
  • Estándares cumplidos
    ANSI, SAE 100R7
  • Marca comercial
    TH7 Manguera hidráulica no conductora
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nailon sin costuras - Tipo Z
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    770075321873
  • Presión de trabajo
    1000 psi / 68.9 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
16TH7NCXCTN 4467-1198