Motion
12TH8 XCTN

GATES RUBBER CO
12TH8 XCTN

TH8 Manguera hidráulica - 3/4 pulg. D.I., 1.13 pulg. D.E., 2250 psi / 155.1 bar Presión de trabajo, 9000 psi / 620.5 bar Presión de estallido, Cubierta de uretano, Tubo de nailon sin costuras (Tipo Z)
Artículo MI #02583572
No. Fabricante 12TH8 XCTN
Precio21.10 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
12TH8 XCTN

TH8 Manguera hidráulica - 3/4 pulg. D.I., 1.13 pulg. D.E., 2250 psi / 155.1 bar Presión de trabajo, 9000 psi / 620.5 bar Presión de estallido, Cubierta de uretano, Tubo de nailon sin costuras (Tipo Z)
Artículo MI #02583572
No. Fabricante 12TH8 XCTN
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
Su precio$21.10/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Longitud
    61 m / 200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    165.1 mm/6.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.13 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    9000 psi / 620.5 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Uretano
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Descripción Palabra clave
    AAG 100R8
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Uretano
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Material del tubo interior
    Nailon sin costuras (tipo Z)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    44671184
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    770075321927
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +93°C / +200 °F
  • Temperatura mínima
    -54°C / -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a 200 °F
  • Uso recomendado
    Se recomienda utilizar la manguera hidráulica TH8 con fluidos hidráulicos de petróleo, a base de agua y sintéticos. Las aplicaciones incluyen equipos móviles de alimentación y teléfono (recolectores de cerezas), líneas de lubricación, líneas de control de prevención de soplado, elevadores hidráulicos, maquinaria agrícola y de construcción, así como aplicaciones hidráulicas de alta presión, especialmente equipos de manipulación de materiales con sistemas de mástil y polea como montacargas, elevación aérea, grúas de pluma hidráulica y muchos otros.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, poliéster
  • Estándares cumplidos
    AAG 100R8
  • Marca comercial
    TH8 Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nailon sin costuras - Tipo Z
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    770075321927
  • Presión de trabajo
    2250 psi / 155.1 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
12TH8XCTN 4467-1184