Motion
NU2308-E-M1

FAG (SCHAEFFLER)
NU2308-E-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 40 mm D.I., 90 mm D.E., 33 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02583718
No. Fabricante NU2308-E-M1
Precio585.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
NU2308-E-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 40 mm D.I., 90 mm D.E., 33 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02583718
No. Fabricante NU2308-E-M1
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
Precio585.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.04 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C0
  • Localización
    No ubicación
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Serie
    NU23
  • UPC_NO
    4012801397544

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2308-E-XL-M1
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"