Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero12
- Tamaño del salpicadero de la manguera12
- Longitud15 m / 50 pies
- Radio de curvatura mínimo127 mm/5 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.05 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Presión de estallido5000 psi / 344.7 bar
- ColorNaranja
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaNaranja
- Material de la cubiertaUretano
- Tipo de cubiertaEstándar
- Descripción Palabra claveAAG 100R7
- Material de recubrimiento de la mangueraUretano
- Presión de la mangueraPresión variable baja
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Material del tubo interiorNailon sin costuras (tipo Z)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante44671200
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante770075322184
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+93°C / +200 °F
- Temperatura mínima-54°C / -65 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a 200 °F
- Resistencia físicaEnvejecimiento, congelación, calor, clima
- Uso recomendadoSe recomienda la manguera hidráulica no conductora TH7NC para fluidos hidráulicos sintéticos y de petróleo. Las aplicaciones incluyen equipos móviles eléctricos y telefónicos (recolectores de cerezas), líneas de lubricación, líneas de control de prevención de soplados, elevadores hidráulicos y maquinaria agrícola y de construcción. El color naranja TH7NC cumple con los requisitos de no conductividad de SAE 100R7 y cumple o supera los requisitos de rendimiento de SAE 100R7 con un radio de curvatura significativamente más ajustado. Cumple con ANSI A92.2 para dispositivos aéreos montados en vehículos.
- Tipo de refuerzo1 trenza, poliéster
- Estándares cumplidosANSI, SAE 100R7
- Marca comercialTH7 Manguera hidráulica no conductora
- Color del tuboNegro
- Material del tuboNailon sin costuras - Tipo Z
- Aplicaciones típicasHidráulico
- UPC_NO770075322184
- Presión de trabajo1250 psi / 86.2 bar
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver estudio de caso
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver folleto
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de GatesLos ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Ver folleto
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de GatesMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de alquiler de equipos de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Ofrece un rendimiento, durabilidad y fiabilidad mejorados para satisfacer las demandas cambiantes de las aplicaciones hidráulicas modernas.
Hoja de ventas de mangueras de refrigeración para Data Master Megaflex de Gates
Elija Data Master Megaflex para una refrigeración de gran diámetro que no puede permitirse la contaminación. Con un tubo de EPDM curado con peróxido y sin zinc, esta innovadora manguera permite un flujo de refrigerante más rápido, la mejor compatibilidad de refrigerante de su clase y evita la contaminación con el tiempo. A diferencia de las opciones de PVC y acero inoxidable, la cubierta MegaFlex de Gates reduce el acodamiento y ofrece una comodidad que se puede reparar en campo, perfecta para operaciones expansivas que necesitan moverse rápido y mantenerse por delante.