Motion
02431 HOJA DE TELA UTILITARIA 011K  9"X11" ALETA

3M
02431 UTILITY CLOTH SHEET 011K 9"X11"FIN

Hoja de lijado revestida - Material de óxido de aluminio, 11.0000 pulg. de largo, 9.0000 pulg. de ancho, 50 por paquete
Artículo MI #02588630
No. Fabricante 02431 UTILITY CLOTH SHEET 011K 9"X11"FIN
Precio4.92 USD/sh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02431 UTILITY CLOTH SHEET 011K 9"X11"FIN

Hoja de lijado revestida - Material de óxido de aluminio, 11.0000 pulg. de largo, 9.0000 pulg. de ancho, 50 por paquete
Artículo MI #02588630
No. Fabricante 02431 UTILITY CLOTH SHEET 011K 9"X11"FIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio4.92 $/mes

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    J
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Lijado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Grado
    Multa
  • Número de stock del fabricante
    60070003177
  • Número de Upc del fabricante
    00051144024315
  • Número de hojas
    50
  • UPC_NO
    00051144024315

Descripción general

Descripción del fabricante
02431 HOJA DE PAÑO UTILITARIO 011K
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio produce un acabado uniforme
  • El ligero soporte de tela es flexible y duradero para lijar a mano sin rasgar
  • El soporte flexible funciona bien en los contornos
  • La capa cerrada maximiza la superficie de corte
  • Las láminas se pueden rasgar a mano para un tamaño cómodo y reducir los residuos