Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno/clavija1.63 pulg.
- Diámetro del ojo1.77 pulg.
- Longitud del grillete interior5.63 pulg.
- Ancho del grillete interior3.50 pulg.
- Tamaño del grillete1-1/2 pulg.
- Peso18.50 lb
- Ancho entre los ojos2.41 pulg.
- Límite de carga de trabajo30 toneladas
Detalles
- Detalles adicionalesWLL: de 2 a 12 toneladas Tamaños: de 3/8 a 3-1/2 pulgadas Los grilletes de aleación CM están diseñados con un factor de 5:1 diseño y tienen una clasificación de resistencia aproximadamente un 5 % mayor que un grillete de carbono de tamaño comparable y aproximadamente un 25 % más fuerte que los grilletes superfuertes. Los grilletes de anclaje pueden cargarse lateralmente o utilizarse para múltiples conexiones.
- Recubrimiento de acabadoAutocoloreado
- Página de producto del fabricante
- MaterialAleación
- Tipo de pasadorPerno, tuerca y chaveta
- Estándares cumplidosRR-C-271
- UPC_NO043927405756
- Capacidad de peso30 toneladas
Descripción general
- Fabricado con microaleación de acero nacional (EE. UU.) técnicamente avanzada con una dureza óptima para resistencia y ductilidad
- Los grilletes muestran una deformación importante antes del fallo
- Límite de carga de trabajo y códigos de trazabilidad mostrados como marcas permanentes en el cuerpo
- Todos los grilletes tienen pasadores templados y templados de aleación
- Disponible en tamaños de 3/16" a 2-1/2"
- Los acabados disponibles incluyen recubrimiento en polvo, galvanizado o autocoloreado
- Los grilletes cumplen con los requisitos dimensionales y superan los requisitos de rendimiento de RR-C-271
- Las pruebas y certificaciones especiales están disponibles si se solicitan en el momento del pedido
- Nota: Los grilletes de pasador de tornillo y perno/tuerca/chaqueta tienen un factor de 6:1 diseño. Los grilletes de pasador redondo de 2-1/2 in tienen un factor de 5:1 diseño