Especificaciones
Dimensiones
- Perfil bajo de la cabeza3.48 mm
- Montaje de la superficie a la cubierta de la rueda11.42 mm
- Sujeción recomendadaM8 pulg.
- Tamaño3
Detalles
- MaterialAISI 303 Acero inoxidable
- EstiloPerfil bajo
Descripción general
- Diseñado para que un dispositivo de fijación pase a través del casquillo y la rueda guía, bloqueando los elementos en su lugar contra una superficie de montaje
- Fabricado en acero inoxidable AISI 303
- Versión concéntrica con brida redonda para alinear con precisión las ruedas con el sujetador o el orificio de montaje
- La versión excéntrica con brida hexagonal permite ajustes de montaje y precarga para guiar la guía
- Hay disponibles configuraciones de altura de cabeza estándar y de perfil bajo, lo que proporciona flexibilidad en la posición de altura de la rueda