Motion
MBX3SS
Dual Vee® Casquillo de cojinete de rueda guía lineal excéntrico - Tamaño 3 , Material de acero inoxidable AISI 303 , Perfil de cabezal estándar de 9.47 mm
Artículo MI #02590881
No. Fabricante MBX3SS
Precio19.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dual Vee® Casquillo de cojinete de rueda guía lineal excéntrico - Tamaño 3 , Material de acero inoxidable AISI 303 , Perfil de cabezal estándar de 9.47 mm
Artículo MI #02590881
No. Fabricante MBX3SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Montaje de la superficie a la cubierta de la rueda
    17.41 mm
  • Sujeción recomendada
    M8 pulg.
  • Tamaño
    3
  • Perfil de cabezal estándar
    9.47 mm

Detalles

  • Material
    AISI 303 Acero inoxidable
  • Estilo
    Perfil estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE MONTAJE DE DOBLE VÁLVULA MBX3SS
  • Diseñado para que un dispositivo de fijación pase a través del casquillo y la rueda guía, bloqueando los elementos en su lugar contra una superficie de montaje
  • Fabricado en acero inoxidable AISI 303
  • Versión concéntrica con brida redonda para alinear con precisión las ruedas con el sujetador o el orificio de montaje
  • La versión excéntrica con brida hexagonal permite ajustes de montaje y precarga para guiar la guía
  • Hay disponibles configuraciones de altura de cabeza estándar y de perfil bajo, lo que proporciona flexibilidad en la posición de altura de la rueda

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"