Motion
MJC3A
Ensamblaje del diario de la rueda guía lineal - Tamaño: 3, Estilo concéntrico, 2.520 in Longitud total, Material de acero inoxidable AISI 303
Artículo MI #02590898
No. Fabricante MJC3A
Precio45.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje del diario de la rueda guía lineal - Tamaño: 3, Estilo concéntrico, 2.520 in Longitud total, Material de acero inoxidable AISI 303
Artículo MI #02590898
No. Fabricante MJC3A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio45.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor máximo de la placa
    0.625 pulg.
  • Grosor mínimo de la placa
    0.250 pulg.
  • Montaje de la superficie a la cubierta de la rueda
    0.688 pulg.
  • Longitud total
    2.520 pulg.
  • Tamaño
    3
  • Peso
    0.172 lb

Detalles

  • Incluye
    Tuercas y arandelas de montaje
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    AISI 303 Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Conjunto de diario
  • Estilo
    Concéntrico

Descripción general

Descripción del fabricante
MJC3A DIARIO DE DUALVEE
  • Se utiliza para montar ruedas guía
  • Incluye arandela de montaje y tuercas
  • Utilice un orificio escariado para el montaje
  • Posición concéntrica, no ajustable
  • Acero inoxidable AISI 303

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good