Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca#21
- Longitud del canal1-1/8 pulg.
- Longitud total2-1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1/4-28 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieLargo
- EspecificaciónNAS 965
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha