Motion
2416PE
Manguitos de un solo uso
Artículo MI #02597856
No. Fabricante 2416PE
Precio97.77 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguitos de un solo uso
Artículo MI #02597856
No. Fabricante 2416PE
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
Precio97.77 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    38.862 cm
  • Grosor del material
    1 mil
  • Tamaño
    16
  • Ancho
    27.178 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Costura cosida
  • Tipo de cierre
    Elástico
  • Color
    Blanco
  • Descripción
    Ideal para servicio, procesamiento y mantenimiento de alimentos.
  • Descripción Palabra clave
    Ropa desechable
  • Características
    Funda de polietileno ligero de 1 mil, 18"
  • Tipo de prenda
    Propósito general
  • Incluye orificio para pulgar
    No tiene orificio para el pulgar
  • Número de Upc del fabricante
    662909772220
  • Material
    Polietileno
  • Hoja de especificaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
2416PE MANGUITO DE 16"
  • Funda de polietileno ligero de 1 mil, 18"
  • Blanco
  • Vendido por la caja - 1000/caja
  • Envasado plano
  • Cumple con la FDA en materia de alimentos