Motion
2518KTE
Vaina simple, Kevlar(R), Orificio para pulgar, PK25
Artículo MI #02597881
No. Fabricante 2518KTE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Vaina simple, Kevlar(R), Orificio para pulgar, PK25
Artículo MI #02597881
No. Fabricante 2518KTE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    45.72 cm
  • Tamaño
    18
  • Ancho
    30.48 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Construcción sin costuras
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI
  • Color
    Amarillo
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Descripción
    Ideal para aplicaciones en las que se necesita protección de corte de brazo, como montaje, moldeado de plástico, fabricación de metal, automoción.
  • Descripción Palabra clave
    Manguito resistente al corte
  • Tipo de prenda
    Resistente a los cortes
  • Incluye orificio para pulgar
    Incluye orificio para pulgar
  • Material del revestimiento
    Kevlar
  • Número de Upc del fabricante
    662909251824
  • Material
    Kevlar
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • Hoja de especificaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
2518KTE MANGUITO KEVLAR DE 18"
  • Kevlar proporciona una excelente protección contra cortes y resistencia al calor para las muñecas y los brazos
  • Punto sin costuras para mayor comodidad y flexibilidad
  • El orificio integrado para el pulgar permite la protección hasta el nudillo sin sacrificar la destreza